Sekskant-skruetrækker, vinklet, med kraftskaft 8 mm

Art.-nr.: 627501 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 8 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 180 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
vinklet klinge ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627501 8
EAN/GTIN 4045197951359

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponent-skaft. Kerne i slagfast kunststof med moment- og komfortoptimeret grebszone. Sekskantklinge i krom-vanadium-stål, fuldstændig hærdet (sejhærdet), Forkromet overflade.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven