Sekskant-skruetrækker, med T-greb og kuglehoved 3 mm

Art.-nr.: 627484 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
359 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 3 mm
Klingelængde 150 mm
Hel længde 175 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627484 3
EAN/GTIN 4045197950918

Betegnelse

Udførelse:

Komfortabelt flerkomponent-T-greb i kunststof. Klinge i krom-vanadium-stål, forkromet. Med udgang i siden. Kuglehoved på den lange side.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven