Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med kraftskaft 4 mm

Art.-nr.: 627453 4

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 4 mm
Klingelængde 120 mm
Hel længde 210 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627453 4
EAN/GTIN 4045197722096

Betegnelse

Udførelse:

Lige sekskantskaft med kuglehoved.
Kraftskaft med gribevenlig Haptoprene®-overflade og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder.
Klinge i krom-vanadium-speciallegering med højest mulig hårdhed og særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven