Unbrakonøgle, lang forkromet 3 mm

Art.-nr.: 627200 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.280 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 950 PKL
sekskant 3 mm
Vinkelbenlængde 126×20 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade forkromet
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627200 3
EAN/GTIN 4013288018809
Producentnummer 05022056001

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), Hex-Plus-profil forhindrer deformation af skruehovedet og overføre et større moment, forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven