Unbrakonøgle, lang med riller 3 mm

Art.-nr.: 627190 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
392 styk på lager
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Safety-vinkelnøgle
sekskant 3 mm
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Vinkelbenlængde 130×24 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Holdefunktion nej
Udførelse af skaft Rund, roulleteret
Kuglehoved på langt ben ja
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627190 3
EAN/GTIN 7610733265329
Producentnummer 3212.L 3

Betegnelse

Udførelse:

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på op til en hældning på 30°.
PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet og forkromet overflade.

Fordel:

Takket være rouletteringen i henhold til ISO 13444 type B øges gribeevnen i våde eller olierede miljøer, hvilket forbedrer sikkerheden.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven