Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugle forkromet 4 mm

Art.-nr.: 627128 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
379 styk på lager
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Krom-vanadium-stål
Vinkelbenlængde 140×25 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Holdefunktion Affjedret holdekugle fra str. 3
Kuglehoved på langt ben ja
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627128 4
EAN/GTIN 4045197954930

Betegnelse

Udførelse:

Den fjedrende holdekugle i stål af høj kvalitet holder sikkert fast i påsatte skruer i alle positioner, selv med vippet skrue. Holdefunktionen gør skruetrækkerne til det ideelle værktøj, især når skruer skal sættes i og skrues i vandrette, skråt opad- eller nedadgående huller eller i dybe bundhuller.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), forkromet overflade.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven