Unbrakonøgle, lang fosfateret, sekskant: 3mm

Art.-nr.: 626125 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.921 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Krom-vanadium-stål
Vinkelbenlængde 129×23 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626125 3
EAN/GTIN 4045197921987
Producentnummer 626125 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft iht. DIN ISO 2936 L, endeflader planbearbejdede og affasede. Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård).
Manganfosfateret overflade.

Bemærk:

HOLEX vinkelnøgler fås også i tommestørrelser (nr. 626108 og nr. 626128).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter