Sekskant-vinkelnøgle, kort, med kuglehoved, fosfateret udførelse med tommemål 1/20 tommer

Art.-nr.: 626048 1/20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1/20 tommer
Materiale Krom-vanadium-stål
Vinkelbenlængde 75×11 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Overflade fosfateret
Kuglehoved på langt ben ja
kort ben ja
Lang udførelse nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626048 1/20
EAN/GTIN 4062406319465

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), fosfateret overflade.
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
    sekskant (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven