Skruetrækker til Torx® TX9

Art.-nr.: 625405 TX9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip
Torx®-profil TX9
Klingelængde 60 mm
Hel længde 140 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale, klinge PB Swiss Tools-specialstål
Overflade forkromet
Spids sort, hærdet
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625405 TX9
EAN/GTIN 7610733261277
Producentnummer 8400.9-60 GR

Betegnelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.
Greb med farvekodning “Rainbow”, så du hurtigt finder den rigtige udgangsstørrelse.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven