Vinkelnøgle til Torx®, lang med kuglehoved TX25

Art.-nr.: 624925 TX25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX25
Vinkelbenlængde 163×33 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Udførelse af skaft vinklet
Overflade manganfosfateret
Kuglehoved på langt ben ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624925 TX25
EAN/GTIN 4010995323905
Producentnummer 32390

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, helt hærdet (sej, hård). Langt ben med kuglehoved, der kan påsættes i en skrå vinkel på op til 25°.
Med forlænget Torx®-profil bag kuglehovedet.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, manganfosfateret.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven