Trekant-topnøgle, Til skruer: M10

Art.-nr.: 623503 M10
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
911 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skruer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype topnøgle
Udgang til skruer med udvendig trekant
Samlet længde L 140 mm
Materiale specialstål / speciallegering
Standard DIN 22417
Profilmål 15,05 mm
Udførelse lige
Grebstype t-greb
Størrelse, udgang, til skruer med udvendig trekant M10
Diameter, udvendig, til skruer med udvendig trekant 19 mm
Med leddelt hoved, til skruer med udvendig trekant nej
Overflade blank
Set nej
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 623503 M10
EAN/GTIN 4062406380557
Producentnummer 623503 M10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

Anvendelse:

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A