Firkanttopnøgle, Nøglestørrelse: 14mm

Art.-nr.: 623100 14
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
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype topnøgle
Udgang til skruer med indvendig firkant
Samlet længde L 270 mm
Materiale specialstål / speciallegering
Standard DIN 248
Producentbetegnelse 248
Produktionsmetode sænksmedet
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig firkant 14 mm
Diameter, udvendig, til skruer med indvendig firkant 27 mm
Overflade bruneret; hærdet
Set nej
Drev udvendig firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 623100 14
EAN/GTIN 4020772040055
Producentnummer 40055
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Rømmet firkant, hærdet.

Norm:

DIN 248

Materiale:

Specialstål, hærdet i bruneret nuance.