Clé à douilles carrées, Ouverture: 14mm

Réf.: 623100 14
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
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit clé à douilles
Entraînement de sortie pour vis à empreinte carrée femelle
Longueur totale L 270 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Norme DIN 248
Référence fabricant 248
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à empreinte carrée femelle 14 mm
Diamètre extérieur, pour vis à empreinte carrée femelle 27 mm
Surface brunissage; trempage
Jeu/Kit non
Transmission carré mâle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 623100 14
EAN / GTIN 4020772040055
Réf. fabricant 40055
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Carré large, trempé.

Norme:

DIN 248.

Matière(s):

Acier spécial, revenu bruni.