Rørtopnøgle 19X22 mm

Art.-nr.: 620120 19X22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.115 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 19 mm
Nøglestørrelse 2 22 mm
Norm DIN 896 B
Hel længde 170 mm
Boring drejestift-⌀ 12,5 mm
Materiale Sejhærdet stål, forkromet
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 620120 19X22
EAN/GTIN 4045197438157

Betegnelse

Udførelse:

Af tyndvægget sejhærdede stålrør, med tværboring til topnøglestift.

Norm:

DIN 896 B

Materiale:

Sejhærdet stålrør, forkromet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven