Stjerneslagnøgler, lige 36 mm

Art.-nr.: 619161 36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
498 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 36 mm
Norm DIN 7444
Nøglelængde L 205 mm
Ring-⌀D 57,5 mm
Ringhøjde h 19 mm
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade fosfateret
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 619161 36
EAN/GTIN 4062406107093

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, med kort, kraftigt profilskaft og forstærket slagende.

Norm:

DIN 7444

Materiale:

Chrom-vanadium-stål, fosfateret.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven