Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar, vinklet 15° 19 mm

Art.-nr.: 614853 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglelængde L 252 mm
Kæbebredde b 39 mm
Kæbehøjde h1 8,7 mm
Ringhøjde h2 11,5 mm
Ring-⌀D 34 mm
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet
Endestop, på kæber nej
Holdefunktion, på kæber nej
med svinghoved nej
Skralde, reverserbar ja
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614853 19
EAN/GTIN 4018754239245
Producentnummer 41171919

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. Den integrerede 72-tandede skralde giver en arbejdsvinkel på kun 5° – til effektivt arbejde selv under trange pladsforhold.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven