Gaffelnøgle/skralderingsnøgle 13 mm

Art.-nr.: 614805 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.711 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 13 mm
Nøglelængde L 179 mm
Kæbebredde b 27,9 mm
Kæbehøjde h1 6 mm
Ringhøjde h2 9,2 mm
Ring-⌀D 26,4 mm
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614805 13
EAN/GTIN 4062406649562

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser.
Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven