Ringgaffelnøgle, tommer 3/8 tommer

Art.-nr.: 613970 3/8
Rabat
28,01 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.754 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 3/8 tommer
Nøglelængde L 141 mm
maks. kæbehøjde h1 5 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 9 mm
Ringstilling 15 grader
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål tommer
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613970 3/8
EAN/GTIN 4045197550057

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.
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
    Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven