{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Samlet længde L | 165 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Testet op til | 1.000 V | |
| Producentbetegnelse | VDE Einmaulschlüssel vollisoliert | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Farve | gul; rød | |
| Udførelse | lige | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 16 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Overflade | forkromet | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 613333 16 | |
| EAN/GTIN | 4067263787778 | |
| Producentnummer | 613333 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |