• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Kombinationsnøgle ∙ ekstra lang ∙ slankt design

Art.-nr.: 600LG-15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 600LG-15
EAN/GTIN 4000896209958
Producentnummer 600LG-15
L-nummer L60140 4737
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Belastningskapacitet mindst dobbelt så høj som din
  • Mindst 25 % længere end tilsvarende standardtaster - for større kraftoverførsel
  • Bedre tilgængelighed for lavtliggende skruesamlinger
  • Skaft med ekstra stabil dobbelt T-profil
    slankt design
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 15 mm
  • Mål / længde: 270 mm
  • Højere drejningsmoment på grund af lange håndtag
    betyder: Mere kraft - mindre kraft
    - højere drejningsmoment med samme kraft - mindre kraft
    på grund af lang arm med samme drejningsmoment
  • Høj HAZET kompetence i udvikling og produktion af skruenøgler i over 100 år.
  • Drop-smedet i selvudviklede og producerede matricer
  • Høj kvalitet i udvikling, produktion og de materialer, der anvendes i alle HAZET nøgler, giver brugeren den størst mulige sikkerhed og beskyttelse mod skader, hvilket betyder, at før en HAZET nøgle overhovedet går i stykker, bøjer den først og ″signalerer″ brugeren den betydelige overbelastning!