Diamant-afretter cylindrisk 1,5 kt

Art.-nr.: 599700 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Afrettertype Enkeltkorn
Slibemiddelforkortelse D
Hoved-⌀ D1 10 mm
Samlet længde L 70 mm
Diamantvægt 1,5 kt
Til slibeskivemål ⌀400×100−⌀800×50 mm
Produkttype Håndafrettere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 599700 1,5
EAN/GTIN 9003174460824
Producentnummer 446082

Betegnelse

Udførelse:

Standard-slibeskiveafretter til alle maskiner med egnet holder. Afretterne er dimensioneret som envejs-afrettere, der skal udskiftes helt, når slidgrænsen er nået. (Genmontering er ikke muligt).
Envejs-enkornsdiamant-afretter.

Anvendelse:

Til præcis afretning og efterslibning af slibeskiver til (gen-)fremstilling af en defineret slibeværktøjstilstand (rund- og planløb, slibeskiveprofil, overfladestruktur, slibning). Sørg for tilstrækkelig kølesmøring ved enkelt emnefremstilling eller lille seriefremstilling. Kort opspænding (fri længde < 2×D) forebygger svingningsproblemer.
Til lige, let konkave og konvekse slibeskiveprofiler til ekstern rundslibning, fladslibning, intern rundslibning og slibning uden spids. Vær altid opmærksom på den relevante monteringsposition (hældning 3° til 15° til slibeskivens centrum for begge akseretninger). For at sikre en ensartet slitage på afretteren skal du med jævne mellemrum dreje holderen 90°.