Hul mejselsten keramisk indbundet 45x10/3l100 mm C MITTELC240

Art.-nr.: 586
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Strygesten

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 586
EAN/GTIN 9003170005869
Producentnummer 586
L-nummer L50140 1152
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

De keramiske hule mejselsten bruges fortrinsvis til slibning af værktøj med tætte tænder. De forskellige kornstørrelser giver dig mulighed for at tilpasse dit værktøj. Den koniske form gør det muligt at slibe og afgratte helt ned til tandens bund.

Egenskab:

  • Form: 90HM HULMEJSELSTEN
  • Kornstørrelse: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : CMITTEL
  • Dimension (B x C / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
  • Beholderens diameter: 45 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Boring: 100 mm

Fordel:

  • Individuel ansøgning
  • Bedste resultater
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til slibning af tætsiddende værktøjer