• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Tør slibeskive keramisk 80x40x20mm form 6 89A60K5AV53

Art.-nr.: 5843
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 5843
EAN/GTIN 9003170058438
Producentnummer 5843
L-nummer L50140 536
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Du kan bruge dette værktøj til at slibe alle skærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige klippeklinger. Disse produkter er skiver og kopskiver med hvid aluminiumoxid eller sintrede aluminiumoxidblandinger, som bruges til tørslibning. Den koordinerede specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af arbejdsemnerne.

Egenskab:

  • Form: 6 CYLINDRISK KOPSKIVE
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : W6 / E10
  • Dimension (D x D x H): 80 x 40 x 20 mm
  • Beholderens diameter: 80 mm
  • Tykkelse: 40 mm
  • Boring: 20 mm
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Universel brug på stål
  • Ingen misfarvning af arbejdsemnet
  • Kan tilpasses efter behov

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle metalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige stål- og HSS-savklinger

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Værktøjsslibeskiver

Bemærk:

  • Til bearbejdning af alle metalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige stål- og HSS-savklinger