Rullebord

Art.-nr.: 5837
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Beskrevet del Arbejdsplade; Stel
Belægning pulverlakeret
Stålrørskonstruktion ja
Farvetone, blå Brilliantblå
beskrevet del, Brilliantblå Gestell
Serie -
Materiale Træ; stålplade
Farve blå
Dekoration Bøg
Samlet højde 1.195 mm
Totalbredde 1.105 mm
Samlet dybde 610 mm
Med skriveflade ja
Skriveflade, bredde 1.100 mm
Skriveflade, dybde 589 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Belægning, uden profil ja
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype skrivebordsplade
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5837
EAN/GTIN 4017976658377
Producentnummer 5837
L-nummer L90080 1136
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Mobilt skrivebord af svejste stålrør og profilstål, boltet konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. Skriveflade 1100 x 589 mm, med stopstang, 2 hylder kan skrues variabelt fast, 2 rækker mapper mulige. Skrivefladen hælder ca. 10°. Belastningskapacitet pr. hylde 50 kg. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med glidelejer. 2 med bremser

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 100
  • Skrivehøjde (mm): 1100, 1195
  • Effektiv længde (mm): 1000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 600
  • Samlet bredde (mm): 1105
  • Samlet dybde (mm): 610
  • Samlet højde (mm): 1195
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32