Rørbørste Ståltråd, glat 35 mm

Art.-nr.: 578000 35
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 35 mm
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 578000 35
EAN/GTIN 4017359026793
Producentnummer 506135

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral. Børsteflade af glat ståltråd, samlet længde 160 mm. Børstefladens længde 100 mm med påpresset 1/2 tomme Whitworth-gevindnippel.

Anvendelse:

Til rengøring af rør, gitre, muffer, varmevekslere og cylindere.
Anvend gevindadapter nr. 578005 til maskinel brug (kun højreløb).

Passer til:

Indv. rør-⌀ [tommer]: 1.1/2 tomme

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Børste-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven