Rørbørste INOX-tråd 0,12 mm 16 mm

Art.-nr.: 574487 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 16 mm
Skaft-⌀ Ds 3,8 mm
Børstetykkelse 0,12 mm
Arbejdslængde L3 25 mm
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574487 16
EAN/GTIN 4017359304129
Producentnummer 56552160

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral.
Fin trådkvalitet, totallængde 90 mm, besætningslængde 25 mm.

Anvendelse:

Besætning helt til trådens ende, ideel til bundhulsboringer.