Rund skaftbørste INOX-tråd 0,30 mm 70X16 mm

Art.-nr.: 574200 70X16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
662 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX-tråd
Børste-⌀ D1 70 mm
Børstetykkelse 0,3 mm
Besætningsbredde L1 13 mm
Besætningslængde H1 19 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Snoninger bølget
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574200 70X16
EAN/GTIN 4017359007198
Producentnummer 417363

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformede specialtrådskvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.