Enkeltrækket rundbørste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 120 250X16 mm

Art.-nr.: 570320 250X16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC), overstrøet
Besætningsmateriale mikroabrasiv, slibenylon
Slibemiddelforkortelse SiC
Børste-⌀ D1 250 mm
Børstebredde 16 mm
Borings-⌀ d1 16 mm
Borings-⌀ til udboring op til 100 mm
Børstetykkelse 0,6 mm
Besætningslængde H1 57 mm
maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 570320 250X16
EAN/GTIN 4017359163863
Producentnummer 370841

Betegnelse

Udførelse:

Børster i én række med bølgeformet ståltråd.

Anvendelse:

Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc. Børster i én række kan ved at sætte dem ved siden af hinanden monteres som valser med varierende bredde. Til individuel anvendelse på slibemaskiner.