Minislibebånd ⌀90×100 mm 400

Art.-nr.: 568556 400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    28,16  DKK / styk
  • fra 20 styk
    23,47  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund
Slibemiddelforkortelse A
Korn 400
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånds-⌀ 90 mm
Slibebånd, bredde 100 mm
Producentbetegnelse KK770J
Drevmaskine Glittemaskine
maks. omdrejningstal 5.000 min-1
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 568556 400
EAN/GTIN 4018875275672
Producentnummer 727567

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Kompaktkorn er en kombination af mange enkelte korundkorn. På grund af konstant frigivelse af nye slibekorn opnås et konstant sliberesultat og en lang standtid. Til finslibning af højt legerede ståltyper, krom-nikkel-stål, titanlegeringer etc.
Minislibebånd ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring ⌀ 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min−1.
Åben kornspredning kræver mindre arbejdstryk, jævn slitage.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele