Minislibebånd ⌀ 100×100 mm 60

Art.-nr.: 568532 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    38,89  DKK / styk
  • fra 10 styk
    32,41  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
281 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 60
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånds-⌀ 100 mm
Slibebånd, bredde 100 mm
Slibebånd, længde 320 mm
Producentbetegnelse 947A
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 568532 60
EAN/GTIN 8718734418542

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Minislibebånd ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Kvalitetsslibebånd med præcisionsformede Cubitron™ II keramiske korn (selvslibende). Med slibehjælpemiddel til endnu mere afkølet slibning.

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring ⌀ 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min−1.
Tydeligt effektforspring på materialer, som er vanskelige at bearbejde, f.eks. rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, aluminium.