Lamelslibevalse, fleece (A) 180

Art.-nr.: 568475 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
299 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 19

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 180
Slibemiddelunderlag Rengøringsskind
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Rulle-⌀ 100 mm
Valsebredde 100 mm
Borings-⌀ 19 mm
Anbefalet omdrejningstal 2.800 min-1
Produkttype Fiberlamelslibevalse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 568475 180
EAN/GTIN 4045197526748

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Standardmål ⌀ 100×100 mm eller smal udførelse ⌀ 100×50 mm til bearbejdning af små flader. Holdeboring ⌀ 19 mm med multikilenot.
Fiber forsynet med normal korund (A).

Anvendelse:

Fin fleece til lette rengøringsopgaver og en ensartet overfladefinish.

Bemærk:

Anvend afstandsringsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser ⌀ 100×50 mm.