Burrelåssliberondel (CER) Hookit 775L Flere huller 240

Art.-nr.: 567791 240
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    7,60  DKK / styk
  • fra 50 styk
    6,33  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
517 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 775L
Slibemiddel Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse Keramik
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567791 240
EAN/GTIN 50076308470970
Producentnummer 7100145362

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med stabil filmholder. Støvafvisende belægning forhindrer tidlig tilstopning.

Fordel:

  • Mere ensartet slibebillede på grund af fremragende kornstøtte.
  • Forbedret rivestyrke ved kantbelastning.

Anvendelse:

Til tør og våd anvendelse på træ, lak, metal og kunstofoverflader.
Præcisionsslibekorn Cubitron™ II med fordel på store flader (pladebearbejdning) på grund af hurtigere materialefjernelse og mere ensartet overfladefinish.
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven