Burrelåspolerskive, M14 150 mm

Art.-nr.: 567762 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdhedsgrad blød
Udvendig ⌀ 150 mm
Gevind M14
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567762 150
EAN/GTIN 4045197718419

Betegnelse

Udførelse:

Vedhæftningsside med paddehattevæv, af hensyn til et bedre greb af burrelåsslibeskiver med polyvæv-velour.
Polerskive med fleksibelt mellemlag. Ekstra fleksibilitet i det ydre område på grund af affasede kanter.

Anvendelse:

M14-gevind til direkte fastspænding på vinkelslibere, maks. 40 m/s.

Bemærk:

Burrelåsoslibeskive egner sig ikke til fibervburrelåsskiver nr. 566902566950.