Burresliberondel Cubitron™II 947A 60

Art.-nr.: 567521 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    18,92  DKK / styk
  • fra 25 styk
    15,79  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15.566 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™II
Slibemiddel Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 60
Slibemiddelunderlag Vævsunderlag
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 125 mm
Drevmaskine Vinkelslibere; excenterslibere
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567521 60
EAN/GTIN 30076308457045
Producentnummer 7100113137

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med sliberondel med burrelås f.eks. nr. 567760 selvhæftende. Af hensyn til hurtigt skiveskift.
Burre-slibeskiver med præcisionsformede, keramiske Cubitron™II korn (selvskærpende) og kraftigt X-lærred. Maksimal slibeydelse og levetid.

Anvendelse:

vinkelslibere eller excenterslibere med sliberondel med burrelås (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed 40 m/s.
Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan.

Bemærk:

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr. 566902566950. Minislibesystem ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm, se nr. 554005 ff.