Fiberstøtteskive fleksibel/glat 125 mm

Art.-nr.: 566692 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 125 mm
inkl. spændemøtrik ja
Passer til skive-⌀ 125 mm
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.500 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566692 125
EAN/GTIN 4046719523818
Producentnummer 7000061712

Betegnelse

Udførelse:

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.
Elastisk specialkunststofskive til fleksibel konturslibning. Ideel til korn 60 og finere.
Desuden inklusive spændemøtrik 5/8 tomme.