Fiberskive Cubitron™ II (CER) 982C 80

Art.-nr.: 566490 80
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    47,53  DKK / styk
  • fra 25 styk
    39,63  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
265 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™II
Slibemiddel Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 80
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 178 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Producentbetegnelse 982 C
optimeret til materiale Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566490 80
EAN/GTIN 30051141277418
Producentnummer 7000028204

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Det præcisionsformede effektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Stærkt øget slibeydelse med meget lang standtid og jævn overfladefinish.
Ekstremt robust, men meget smidig vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Spidstype Cubitron™ II. Høj slibeeffekt.

Anvendelse:

Til bearbejdning af stål og ikke-jernholdige metaller.
På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566690 / 566692. Det effektive slibekorn muliggør et behageligt, ergonomisk arbejde uden meget tryk. Med den høje slibeydelse er 3M™-fiberskiver desuden et reelt alternativ til skrub- og flapskiver.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele