Fiberskive XF 850 (CER) 60

Art.-nr.: 566456 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    9,68  DKK / styk
  • fra 50 styk
    8,05  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.361 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Aluminium
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie XF850
Slibemiddel Keramiske ZA-blandingskorn med slibeaktiv belægning (TOP SIZE)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 60
Slibemiddelunderlag Fiberskive
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Aluminium
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566456 60
EAN/GTIN 4018875669228
Producentnummer 766922

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Universal-fiberskive VSM XF 850 med høj og aggressiv slibeydelse ved lang standtid. Afkølet slibning. Meget velegnet til alle legerede ståltyper og aluminiumslegeringer.
Korntype: Keramiske ZA-blandingskorn med slibeaktiv belægning (TOP SIZE).

Anvendelse:

På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller buede flader med høj fleksibilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele