Fiberskive KF 708, halvædelkorund (A) 36

Art.-nr.: 566400 36
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    4,99  DKK / styk
  • fra 50 styk
    4,17  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13.743 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KF708
Slibemiddel Halvædelkorund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 36
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 115 mm
Adapter Roloc™-hurtigskiftesystem
Borings-⌀ 22,23 mm
Producentbetegnelse VSM KF 708
passer til hurtigskiftesystem Roloc™
optimeret til materiale Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566400 36
EAN/GTIN 4018875992852
Producentnummer 799285

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Meget god universal-fiberskive VSM-KF 708 til slibning af metaller, kunststof, træ eller lignende. Korntype: Halvædelkorund (A).

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 566670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven