Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Flapskive (ZA), glasvævsskive flad 80

Art.-nr.: 565700 80
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: flad
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 80
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse flad
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 565700 80

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Grovslibeskiver med vifteformet slibelærred i zirkonkorund (ZA) eller keramikkorn på bæreskive i stålplade, kunststof eller glasvæv. Ideel omfangshastighed på ideelt 50−60 m/s, maksimalt 80 m/s. Blødere og køligere slibning med høj selvskærpningseffekt (ingen tilstopning); vibrationssvagt og kraftreduceret arbejde, lavere støjniveau.
  • Flad form − til fladeslibning − og svejsesømbearbejdning med angrebsvinkel 0−15°.

Flapskive med glasvævsskive og blandet væv, god slibeydelse og levetid.

Anvendelse:

Universal til alle former for stål, foretrækkes til fladeslibning.