HOLEX Pro skæreskive SMAL 125 mm

Art.-nr.: 563575 125
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    11,10  DKK / styk
  • fra 25 styk
    9,24  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22.461 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A46Q-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Form 41
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 125 mm
Skivebredde 1,6 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 7,7 mm - 8 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.200 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563575 125
EAN/GTIN 4045197157645

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Smal udførelse til hurtig, økonomisk skæring.
  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Tynde skæreskiver (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) egner sig især til hurtige, gratfrie snit med lav varmebelastning. Ved ældre vinkelslibere er det vigtigt at være opmærksom på præcis fastspænding. Skæreskiver fra 2,0 mm skivetykkelse har en forstærket sidestabilitet, stivhed og levetid.
  • Former: Skæreskiver lige (form 41) eller forkrøppede (form 42).

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Specifikation:

A60P-BF.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.