HOLEX Pro skæreskive „2 i 1” 178 mm

Art.-nr.: 563500 178
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    12,52  DKK / styk
  • fra 25 styk
    10,43  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.568 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A30Q-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Form 41
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 178 mm
Skivebredde 2,5 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 7,5 mm - 12,5 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Drevmaskine Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563500 178
EAN/GTIN 4045197593160

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Universel skæreskive til stål og INOX.
Skærevillig og robust.

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Specifikation:

A30Q-BF.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele