Skæreskive PSF STEELOX EKSTRA SMAL 230 mm

Art.-nr.: 563435 230
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    37,92  DKK / styk
  • fra 25 styk
    31,59  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A46P-PSF-STEELOX
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 230 mm
Skivebredde 1,9 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 5,7 mm - 9,5 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.200 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563435 230
EAN/GTIN 4007220581216
Producentnummer 61728131

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Tynde skæreskiver (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) egner sig især til hurtige, gratfrie snit med lav varmebelastning. Ved ældre vinkelslibere er det vigtigt at være opmærksom på præcis fastspænding. Skæreskiver fra 2,0 mm skivetykkelse har en forstærket sidestabilitet, stivhed og levetid.
  • Former: Skæreskiver lige (form 41) eller forkrøppede (form 42).

Ekstra smal skæreskive til utrolig hurtig, næsten gratfri skæring med lav varmebelastning og komfortabel, ergonomisk snitføring.
Universel skæreskive i PSF-serien til skæring af profiler, rør osv.

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Specifikation:

A46P-PSF-STEELOX.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.