{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | RENEGADE Work GTX | |
| Producentbetegnelse | Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen Aluminium geriffelt 7 Stufen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Hældning | 60 grader | |
| Arbejdshøjde | 3,7 m | |
| Bredde, grundflade | 1 m | |
| Dybde, grundflade | 1,92 m | |
| Antal trin med platform | 7 | |
| Dybde, trin | 200 mm | |
| Belægning, trin | aluminium | |
| Højde, platform | 1,68 m | |
| Bredde, platform | 600 mm | |
| Dybde, platform | 800 mm | |
| Materiale, platform | aluminium | |
| Liste, knæ | ja | |
| Liste, fod | ja | |
| Gelænder, platform | ja | |
| Højde, gelænder, platform | 1.000 mm | |
| Farve | grøn | |
| Antal hjul/ruller i alt | 2 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Produkttype | repostrappe | |
| Tilgængelighed | enkeltsidet | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Fast | nej | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 56107 | |
| EAN/GTIN | 4031405561076 | |
| Producentnummer | 056107 | |
| L-nummer | L90110 731 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |