Svensk rørtang 90° kæbe b.80mm l.520mm krom vanadium stål

Art.-nr.: 56011004
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve sølvfarvet
Position, kæbe/mund vinklet
Vinkler, vinklet 90 grader
Version, kæber/mund 3-punkts-kontaktflade
Indhold enkelt del
Produkttype rørtang
Egenskaber Klembeskyttelse; automatisk fastgørelse
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade Hærdet
Fremstillingsproces smedet
Standard DIN ISO 5234
Længde i alt 520 mm
Vægt, samlet 2.600 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56011004
EAN/GTIN 4022668110040
Producentnummer 56011004
L-nummer L60010 6676
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Form A, i henhold til DIN 5234 A
  • Kromvanadiumstål, dobbelt T-profilhåndtag, fuldt smedet
  • Hærdet i høj kvalitet
  • Sikkert greb takket være 3-punktsstøtte - selv med glatte rør
  • Med gunstige hjørnemål, selvspændende på arbejdsemnet
  • Sikkerhedsklemme beskytter mod klemningsskader
  • Justeringsmøtrik sikret mod tab

Egenskab:

  • L: 2 ″
  • Maks. kæbeåbning (mm): 80 mm
  • Greb: Dobbelt T-profil håndtag, fuldt smedet
  • Hoved: Form C, i henhold til DIN 5234
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde mm (L): 520 mm
  • Vægt: 2600 g