Kobberrørsskærer min.D.3mm-45mm

Art.-nr.: 56010402
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Rørskærere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56010402
EAN/GTIN 4022668104025
Producentnummer 56010402
L-nummer L60010 6913
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Til kobberrør
  • Med ekstra skærehjul på håndtaget
  • Med integreret afgratningsklinge
  • Teleskopisk styring af skærehjulet
  • 4 ruller med rille til montering af ⅜″ flares
  • Trykstøbt krop i magnesium

Egenskab:

  • Rørdiameter min. (mm): 3 mm
  • Maks. rørdiameter (mm): 45 mm
  • Maks. rørdiameter (tommer): 1.772 ″
  • Rørdiameter min. (tommer): 0.118 ″
  • Tykkelse: 2,0
  • Anvendelsesområde: Kobber
  • Længde mm (L): 180 mm
  • Vægt: 600 g