Små Degussit® oxidkeramik-file 50X2 mm

Art.-nr.: 558905 50X2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    50,06  DKK / styk
  • fra 20 styk
    41,72  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Degussit®
Slibemiddel Aluminiumoxid-keramik
Form trekant
Bredde 2 mm
Længde 50 mm
Produkttype Sletfile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558905 50X2
EAN/GTIN 4045197407108
Producentnummer 901-41402-0

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Den udsædvanligt store hårdhed i højsintret, bindemiddelfri aluminiumoxid-keramik giver finslibningsværktøj en god kant- og profilbestandighed (syntetisk rubin) til en enestående overfladekvalitet.

Anvendelse:

Til præcisionsarbejder ved værktøjs- og formfremstilling, inden for finmekanik, optisk industri og glasindustri, porcelænsfremstilling osv. Til placering af affasninger, til indkærvning og til formændringer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven