Sletfile − siliciumkarbid (grøn) 200X25G

Art.-nr.: 558655 200X25G
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    123,37  DKK / styk
  • fra 10 styk
    102,81  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 100
Finhedsgrad grov
Form flad
Bredde 25 mm
Længde 200 mm
Farve grøn
Produkttype Sletfile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558655 200X25G
EAN/GTIN 4260496531068

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af boringer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.
Til hårdmetal, jernfrie metaller, glas, keramik, porcelæn. Et materiale med stor hårdhed og udpræget selvskærpende effekt.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.
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
    Længde×bredde (mm) finhedsgrad Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven