Sletfile - ædelkorund 100X6M

Art.-nr.: 558555 100X6M
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    40,01  DKK / styk
  • fra 10 styk
    33,30  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 180
Finhedsgrad middel
Form flad
Bredde 6 mm
Længde 100 mm
Farve rosa
Produkttype Sletfile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558555 100X6M
EAN/GTIN 9003172581477
Producentnummer 258147

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af boringer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.
Til stål (hærdet) og legeringer med forøget trækstyrke. Dette materiales sejhed gør kanterne meget robuste og giver en stor skærekraft.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.
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
    Længde×bredde (mm) finhedsgrad Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven