Sletfile - ædelkorund, halvrund, Længde×bredde (mm) finhedsgrad: 100X10M

Art.-nr.: 558545 100X10M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    50,62 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    42,20 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) finhedsgrad Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 180
Finhedsgrad middel
Form halvrund
Bredde 10 mm
Længde 100 mm
Farve rosa
Produkttype Sletfile

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558545 100X10M
EAN/GTIN 9003172581422
Producentnummer 258142
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af boringer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.
Til stål (hærdet) og legeringer med forøget trækstyrke. Dette materiales sejhed gør kanterne meget robuste og giver en stor skærekraft.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.