Sletfile - ædelkorund 150X16F

Art.-nr.: 558515 150X16F
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    70,10  DKK / styk
  • fra 10 styk
    58,41  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
448 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 320
Finhedsgrad fin
Form trekant
Bredde 16 mm
Længde 150 mm
Farve orange
Produkttype Sletfile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558515 150X16F
EAN/GTIN 9003172580197
Producentnummer 258019

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af boringer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.
Til stål (hærdet) og legeringer med forøget trækstyrke. Dette materiales sejhed gør kanterne meget robuste og giver en stor skærekraft.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.
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
    Længde×bredde (mm) finhedsgrad Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven